曜日別特売

onsemi MC14490DWG バウンスエリミネータ回路

onsemi MC14490DWG バウンスエリミネータ回路 - onsemi
仕様●論理回路 : 4000●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●寸法 : 10.45 x 7.6 x 2.4mm●長さ : 10.45mm●幅 : 7.6mm●高さ : 2.4mm●動作温度 Max : +125 ℃●動作温度 Min : -55 ℃●スイッチデバウンスIC●ON Semiconductor. ON Semiconductor製のコンタクトバウンスエリミネータは●電気機械式スイッチ及びデジタル回路入力間のクリーンなインターフェイスを実現できるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(47個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02709318MC14490DWG
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする