onsemi ロジックゲート, XOR, 表面実装, 2-入力, 74
- 仕様
- ●ロジックタイプ : XOR●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 4●ゲートあたりの入力数 : 2●シュミットトリガ入力 : なし●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●論理回路 : VHC●入力タイプ : CMOS●動作供給電圧 Max : 5.5 V●高レベル出力電流 Max : -8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 16.5ns●動作供給電圧 Min : 2 V●低レベル出力電流 Max : 8mA●動作温度 Min : -55 ℃mm●74VHCファミリ●ON Semiconductor. ON Semiconductor社のアドバンスド74VHC高速シリコンゲートCMOSロジックファミリ製品は●CMOS低電力損失の利点を維持しながら●同等のバイポーラ ショットキーTTLと同様の高速動作を提供します。. アドバンスド高速及び低電力CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 5.5 V 7 V許容入力
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(50個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)