- 仕様
- ●ロジックタイプ : XOR●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 4●ゲートあたりの入力数 : 2●シュミットトリガ入力 : なし●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●論理回路 : VHC●入力タイプ : CMOS●動作供給電圧 Max : 5.5 V●高レベル出力電流 Max : -8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 16.5ns●動作供給電圧 Min : 2 V●低レベル出力電流 Max : 8mA●動作温度 Min : -55 ℃mm●74VHCファミリ●ON Semiconductor. ON Semiconductor社のアドバンスド74VHC高速シリコンゲートCMOSロジックファミリ製品は●CMOS低電力損失の利点を維持しながら●同等のバイポーラ ショットキーTTLと同様の高速動作を提供します。. アドバンスド高速及び低電力CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 5.5 V 7 V許容入力
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応