仕様●アンプタイプ : 低電圧●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 2.7 → 5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1MHz●標準スルーレート : 1V/μs●最大動作周波数 : 50 kHz●動作温度 Max : +85 ℃●レール to レール : レール to レール出力●高さ : 1.5mm●LMV321 / LMV324 / LMV358●低電力●レールツーレール出力オペアンプ●ON Semiconductor. 動作電圧: 2.7 → 5 V 出力クロスオーバー歪みなし 低静止電流RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)