onsemi コンパレータ, 0.85 → 6 V, コンプリメンタリ出力 表面実装, 5-Pin SOT-23
- 仕様
- ●コンパレータタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : 単一電源●出力タイプ : コンプリメンタリ●回路数 : 1●標準応答時間 : 35μs●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 0.85 → 6 V●寸法 : 3 x 1.5 x 1mm●長さ : 3mm●幅 : 1.5mm●高さ : 1mm●標準CMRR : 65dB●動作温度 Min : -40 ℃dB●コンパレータ●ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(10個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)