曜日別特売
NCS2200SN2T1G onsemi コンパレータ, 0.85 → 6 V, コンプリメンタリ出力 表面実装, 5-Pin SOT-23 onsemi 02713545

onsemi コンパレータ, 0.85 → 6 V, コンプリメンタリ出力 表面実装, 5-Pin SOT-23NCS2200SN2T1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
02713545
品番
NCS2200SN2T1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
仕様
●コンパレータタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : 単一電源●出力タイプ : コンプリメンタリ●回路数 : 1●標準応答時間 : 35μs●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 0.85 → 6 V●寸法 : 3 x 1.5 x 1mm●長さ : 3mm●幅 : 1.5mm●高さ : 1mm●標準CMRR : 65dB●動作温度 Min : -40 ℃dB●コンパレータ●ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする