onsemi スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596DSADJG

onsemi スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596DSADJG - onsemi
仕様●出力電流 Max : 3A●出力電圧 Max : 37 V●レギュレータ機能 : バック コントローラ●出力電圧 Min : 1.23 V●入力電圧 Min : 4.5 V●入力電圧 Max : 40 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●出力数 : 1●ピン数 : 5●パッケージタイプ : D2PAK●スイッチングレギュレータ : あり●動作温度 Max : +125 ℃mm●スイッチングレギュレータ●ステップダウンDC-DCコンバータ●ON Semiconductor. バック(ステップダウン)●ブースト(ステップアップ)●フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02709029LM2596DSADJG
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする