onsemi スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, スルーホール LM2576TV-5G

onsemi スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, スルーホール LM2576TV-5G - onsemi
仕様
●出力電流 Max : 3A●出力電圧 Max : 5 V●レギュレータ機能 : バック コントローラ●入力電圧 Max : 40 V●出力タイプ : 固定●実装タイプ : スルーホール●出力数 : 1●最大スイッチング周波数 : 52 kHz●パッケージタイプ : TO-220●スイッチングレギュレータ : あり●動作温度 Max : +125 ℃mm●スイッチングレギュレータ●ステップダウンDC-DCコンバータ●ON Semiconductor. バック(ステップダウン)●ブースト(ステップアップ)●フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(50個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02713771LM2576TV-5G
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする