LM2576TV-5G onsemi スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, スルーホール LM2576TV-5G onsemi 02713771

onsemi スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, スルーホール LM2576TV-5GLM2576TV-5G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
02713771
品番
LM2576TV-5G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
仕様
●出力電流 Max : 3A●出力電圧 Max : 5 V●レギュレータ機能 : バック コントローラ●入力電圧 Max : 40 V●出力タイプ : 固定●実装タイプ : スルーホール●出力数 : 1●最大スイッチング周波数 : 52 kHz●パッケージタイプ : TO-220●スイッチングレギュレータ : あり●動作温度 Max : +125 ℃mm●スイッチングレギュレータ●ステップダウンDC-DCコンバータ●ON Semiconductor. バック(ステップダウン)●ブースト(ステップアップ)●フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする