onsemi マルチプレクサ 表面実装 SOIC, 16-Pin, MC14052BDR2G

onsemi マルチプレクサ 表面実装 SOIC, 16-Pin, MC14052BDR2G - onsemi
仕様●ピン数 : 16●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●動作温度 Min : -55 ℃●4000シリーズエンコーダ / デコーダ●マルチプレクサ / デマルチプレクサ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02712581MC14052BDR2G
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする