onsemi バストランシーバ ACTシリーズ 8ビット, 非反転, 24mA, 4.5 → 5.5 V, 20-Pin SOIC
- 仕様
- ●論理回路 : ACT●ロジックタイプ : トランシーバ●1チップ当たりのエレメント数 : 1●回路数 : 8●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 20●入力レベル : TTL●出力レベル : CMOS●高レベル出力電流 Max : -24mA●低レベル出力電流 Max : 24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 9 ns@ 50 pF●寸法 : 12.95 x 7.6 x 2.45mm●MC74ACTシリーズ,オン・セミコンダクター
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(25個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)