- 仕様
- ●論理回路 : ACT●ロジックタイプ : トランシーバ●1チップ当たりのエレメント数 : 1●回路数 : 8●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 20●入力レベル : TTL●出力レベル : CMOS●高レベル出力電流 Max : -24mA●低レベル出力電流 Max : 24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 9 ns@ 50 pF●寸法 : 12.95 x 7.6 x 2.45mm●MC74ACTシリーズ,オン・セミコンダクター
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応