onsemi スイッチングレギュレータ バックブーストスイッチング 降圧 5 (標準) V, 5-Pin, LM2575D2T-5G

onsemi スイッチングレギュレータ バックブーストスイッチング 降圧 5 (標準) V, 5-Pin, LM2575D2T-5G - onsemi
仕様●レギュレータ機能 : ステップダウン●出力電流 Max : 1A●出力数 : 1●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●最大スイッチング周波数 : 52 kHz●スイッチングレギュレータ : あり●効率 : 77 (Typ.)%●寸法 : 10.23 x 10.61 x 4.57mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●幅 : 10.61mm●LM2575 シリーズのバックスイッチングレギュレータは●ステップダウンスイッチングレギュレータ(バックコンバータ)の簡単で便利な設計に最適なモノリシック集積回路です。このシリーズの回路はすべて●優れたライン / 負荷調整により 1.0 A の負荷を駆動することができます。これらのデバイスは●固定出力電圧 3.3 V ● 5.0 V ● 12 V ● 15 V ●出力調整可能なタイプが用意されています。このバックスイッチングレギュレータは●電源設計を簡素化するために外部コンポーネントの数を最小限に抑えるように設計されています。LM2575 との併用に最適化された標準シリーズのインダクタは●複数の異なるインダクタメーカーによって提供されています。LM2575 コンバータはスイッチモード電源であるため●一般的な 3 端子リニアレギュレータと比較すると●特に高入力電圧での効率が大幅に高くなります。多くの場合● LM2575 レギュレータの消費電力が非常に低いため●ヒートシンクが不要で●サイズを大幅に縮小することができます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02707498LM2575D2T-5G
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする