onsemi 回復整流器 整流ダイオード, 3A, 400V スルーホール, 2-Pin DO-41 シリコンジャンクション 1V

onsemi 回復整流器 整流ダイオード, 3A, 400V スルーホール, 2-Pin DO-41 シリコンジャンクション 1V - onsemi
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-41●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 400V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : 回復整流器●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●直径 : 5.3mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 200A●メーカー品番の先頭はNSVまたはSURの製品は●AEC-Q101自動車規格に適合しています。. ON Semiconductor 整流ダイオード 2 → 3 ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027140511N5404RLG
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする