onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 875mV

onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 875mV - onsemi
仕様●ダイオード構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●パッケージタイプ : DO-214AC (SMA)●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピン数 : 2mV●動作温度 Min : -65 ℃●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 4.57mm●幅 : 2.92mm●高さ : 2.05mm●寸法 : 4.57 x 2.92 x 2.05mm●メーカー品番の先頭はNSVまたはSURの製品は●AEC-Q101自動車規格に適合しています。. ON Semiconductor 整流ダイオード 2 → 3 ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02713369MURA120T3G
オープン
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする