onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 66V, NUP3105LT1G

onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 66V, NUP3105LT1G - onsemi
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 66V●最小ブレークダウン電圧 35.6V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●ピン数 3●ピークパルスパワー消費 350W●最大ピークパルス電流 8A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●静電容量 30pF●NUP2105L●NUP3105LデュアルラインCAN保護機能. ON Semiconductor NUP2105L NUP3105L デュアルライン CAN バスプロテクタは●高速ネットワーク及びフォルトトレラントネットワークの CAN トランシーバを● ESD やその他の有害な過渡事象から保護するように設計されています。コンパクトな SOT-23 パッケージを搭載し●システムの信頼性を高め●厳しい EMI 要件を満たしているため●各データラインに対して双方向の保護を提供します。. 特長. Peak Power Dh損失 :ラインあたり 3350 低い逆漏洩電流( 100 nA 低静電容量高速 CAN データレート IEC対応: IEC61000-4-2 (ESD): レベル4 IEC61000-4-4 (EFT): 40A 5/50 ns (NUP3105Lは50 - 5/50 ns) IEC 61000-4-5 照明 )8A (8 20 s) 難燃性等級: UL94 V-0 品番の先頭が「 SZ 」の場合は●固有の製品を必要とする車載用途やその他 サイトと制御の変更要件: AEC-Q101 認定済み PPAP対応. 用途. SDS Smart Distribution Systems - 産業用制御ネットワーク 車載用ネットワーク ハイおよびロースピード CAN フォルトトレラント CANRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02715277NUP3105LT1G
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする