onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74HCT244ADTR2G
- 仕様
- ●論理回路 : HCT●ロジックタイプ : バッファ, ラインドライバ●回路数 : 8●入力タイプ : CMOS●出力タイプ : 3ステート●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 20●高レベル出力電流 Max : 6mA●低レベル出力電流 Max : 6mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 39 ns @ 50 pF●寸法 : 6.6 x 4.5 x 1.05mm●動作供給電圧 Min : 4.5 V●伝播遅延テスト条件 : 50pF●74HCTファミリ●ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL●出力CMOS
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









