曜日別特売
MC74HCT244ADTR2G onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74HCT244ADTR2G onsemi 02715925

onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74HCT244ADTR2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
02715925
品番
MC74HCT244ADTR2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
¥94,980
仕様
●論理回路 : HCT●ロジックタイプ : バッファ, ラインドライバ●回路数 : 8●入力タイプ : CMOS●出力タイプ : 3ステート●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 20●高レベル出力電流 Max : 6mA●低レベル出力電流 Max : 6mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 39 ns @ 50 pF●寸法 : 6.6 x 4.5 x 1.05mm●動作供給電圧 Min : 4.5 V●伝播遅延テスト条件 : 50pF●74HCTファミリ●ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL●出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする