onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 2+Tab-Pin, MC78M05CDTG

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 2+Tab-Pin, MC78M05CDTG - onsemi
仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 50 mV●ロードレギュレーション : 400 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DPAKmA●ピン数 : 2+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.73 x 6.22 x 2.38mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 6.73mm●MC78M00 / MC78M00Aリニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC78M00 / MC78M00A リニア電圧レギュレータは●内部電流制限●サーマルシャットダウン●及び出力トランジスタ安全動作領域保護機能を組み合わせた堅牢なデバイスです。 ローカル●オンカード電圧調整などさまざまな用途で使用できます。 5 V●8 V●12 V●15 V●18 V●20 V●24 Vのモデルを用意しています。いずれも出力電流は最大500 mAで●最適なヒートシンクが搭載されています。. 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(75個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02709406MC78M05CDTG
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする