曜日別特売

onsemi スイッチングレギュレータ バックブーストスイッチング 昇降圧 / 反転, 8-Pin, NCV3066DR2G

onsemi スイッチングレギュレータ バックブーストスイッチング 昇降圧 / 反転, 8-Pin, NCV3066DR2G - onsemi
仕様●レギュレータ機能 : 反転●レギュレータタイプ : バックブーストスイッチングA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 19 mA●25 mA●250 mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●最大スイッチング周波数 : 250 kHz●スイッチングレギュレータ : あり●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●スイッチングレギュレータ●ステップアップ / ステップダウンDC-DCコンバータ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02711418NCV3066DR2G
オープン
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする