曜日別特売

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 24 V, 3-Pin, MC7824BTG

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 24 V, 3-Pin, MC7824BTG - onsemi
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : 24 V●ラインレギュレーション : 480 mV●ロードレギュレーション : 480 mV●極性 : 正●パッケージタイプ : TO-220mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定W●寸法 : 10.28 x 4.82 x 15.75mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 10.28mm●7824リニア電圧レギュレータ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02711786MC7824BTG
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする