onsemi ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 MC74AC573DWG

onsemi ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 MC74AC573DWG - onsemi
仕様●論理回路 : AC●ラッチモード : 透明●ラッチエレメント : Dタイプ●ビット数 : 8bit●出力タイプ : 3ステート●極性 : 反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 20●寸法 : 12.95 x 7.6 x 2.4mm●高さ : 2.4mm●長さ : 12.95mm●動作供給電圧 Min : 2 Vmm●MC74ACファミリ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02711689MC74AC573DWG
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする