曜日別特売

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, MC7815CTG

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, MC7815CTG - onsemi
仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 15 V●ラインレギュレーション : 30 mV●精度 : ±4%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 30.02mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 10.28mm●MC7815リニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. ON Semiconductorのリニア電圧レギュレータは●2 %又は4 %の公差で15 Vの固定電圧を出力します。 MC7815正電圧レギュレータには●安全動作領域補償が組み込まれています。また●内部の電流制限及びサーマルシャットダウン過負荷保護の機能も備えています。 出力を調整する場合を除き●外部コンポーネントは不要です。 このデバイスは●電子産業におけるさまざまな用途に適しています。. 出力電圧: 15 V 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02712048MC7815CTG
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする