onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 12.5V, SMF05CT2G

onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 12.5V, SMF05CT2G - onsemi
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 12.5V●最小ブレークダウン電圧 : 6.2V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SC-88●ピン数 : 6●ピークパルスパワー消費 : 100W●最大ピークパルス電流 : 8A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 5●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +125 ℃mm●高さ : 1mm●この 5 ラインサージサプレッサアレイは● ESD 及びサージ保護機能を必要とする用途向けに設計されています。コンピュータ●プリンタ●車載電子機器●ネットワーキング通信●その他の用途などの過過渡電圧及び ESD の影響を受けやすい機器での使用を想定しています。このデバイスは●単一の SC-88 パッケージで 5 つの独立したラインを保護するモノリシックのコモンカソード設計を備えています。1 つの SC-88 パッケージで最大 5 ラインを保護します Peak Power hus-100W ( 8x20 μ 波形 PPAP対応 品番の先頭が「 SZ 」の場合は●固有のサイトや制御変更の要件を必要とする車載用途やその他の用途向けです 用途 ハンドヘルド携帯型ポータブル機器 ネットワーキングとテレコム 自動車用電子部品 シリアルポートとパラレルポート ノートブック●デスクトップ●およびサーバーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02708180SMF05CT2G
オープン
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする