仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 44V●最小ブレークダウン電圧 : 26.7V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSOP●ピン数 : 6●ピークパルスパワー消費 : 350W●最大ピークパルス電流 : 24A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 5●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 3.1 x 1.7 x 1mm●高さ : 1mm●この 5 ライン電圧サージアレイは● ESD 及びサージ保護機能を必要とする用途向けに設計されています。コンピュータ●プリンタ●車載電子機器●ネットワーキング通信●その他の用途などの過過渡電圧及び ESD の影響を受けやすい機器での使用を想定しています。このデバイスは●単一の SC-74 パッケージで 5 つの独立したラインを保護する●モノリシックのコモンカソード設計を備えています。1 つの SC-74 パッケージで最大 5 ラインを保護します Peak Power 損失: 350 W ( 8 x 20 秒波形) 用途 ハンドヘルド携帯型機器 ネットワーキングとテレコム 車載電子部品 シリアルポートとパラレルポート ノートブック●デスクトップ●サーバーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)