onsemi コンパレータ, 2.7 → 5 V, オープンドレイン出力 表面実装, 8-Pin MSOP
- 仕様
- ●コンパレータタイプ : 汎用●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : MSOP●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●出力タイプ : オープンドレイン●回路数 : 2●標準応答時間 : 800ns●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 2.7 → 5 V●寸法 : 3.1 x 3.1 x 0.95mm●長さ : 3.1mm●幅 : 3.1mm●高さ : 0.95mm●標準デュアル供給電圧 : ±2.7 → ±5V●コンパレータ●ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(4000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)