曜日別特売
LMV393DMR2G onsemi コンパレータ, 2.7 → 5 V, オープンドレイン出力 表面実装, 8-Pin MSOP onsemi 02712206

onsemi コンパレータ, 2.7 → 5 V, オープンドレイン出力 表面実装, 8-Pin MSOPLMV393DMR2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
02712206
品番
LMV393DMR2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800
仕様
●コンパレータタイプ : 汎用●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : MSOP●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●出力タイプ : オープンドレイン●回路数 : 2●標準応答時間 : 800ns●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 2.7 → 5 V●寸法 : 3.1 x 3.1 x 0.95mm●長さ : 3.1mm●幅 : 3.1mm●高さ : 0.95mm●標準デュアル供給電圧 : ±2.7 → ±5V●コンパレータ●ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする