曜日別特売

onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, 74

onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, 74 - onsemi
仕様●ロジックタイプ : NOR●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 4●ゲートあたりの入力数 : 2●シュミットトリガ入力 : なし●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 14●論理回路 : HC●動作供給電圧 Max : 6 V●高レベル出力電流 Max : -5.2mA●動作供給電圧 Min : 2 V●低レベル出力電流 Max : 5.2mA●幅 : 4.5mm●74HC シリーズ●ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS●出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02715487MC74HC02ADTR2G
オープン
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする