- 仕様
- ●チャンネルタイプ : N, P●最大連続ドレイン電流 : 1.3 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 8 V●パッケージタイプ : SOT-363●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 6●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 320 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 1V●最大パワー消費 : 400 mW●トランジスタ構成 : N+P負荷スイッチ●最大ゲート-ソース間電圧 : +8 V●幅 : 1.35mm●高さ : 1mm●ON Semiconductor デュアルN/PチャネルMOSFET. NTJD1155Lは●デュアルチャネルのMOSFETです。PチャンネルとNチャンネルを1つのパッケージに統合し●低制御信号●低バッテリ電圧●高負荷電流に優れています。NチャンネルはESD保護機能を内蔵しており●1.5Vの低電圧で駆動することができます。Pチャンネルは負荷切替用途で使用するように設計されています。また●PチャンネルはON Semiのトレンチテクノロジーを採用して設計されています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)