NTJD1155LT1G onsemi N, Pチャンネル MOSFET8 V 1.3 A 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピン onsemi 02710210

onsemi N, Pチャンネル MOSFET8 V 1.3 A 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02710210
品番
NTJD1155LT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980
仕様
●チャンネルタイプ : N, P●最大連続ドレイン電流 : 1.3 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 8 V●パッケージタイプ : SOT-363●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 6●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 320 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 1V●最大パワー消費 : 400 mW●トランジスタ構成 : N+P負荷スイッチ●最大ゲート-ソース間電圧 : +8 V●幅 : 1.35mm●高さ : 1mm●ON Semiconductor デュアルN/PチャネルMOSFET. NTJD1155Lは●デュアルチャネルのMOSFETです。PチャンネルとNチャンネルを1つのパッケージに統合し●低制御信号●低バッテリ電圧●高負荷電流に優れています。NチャンネルはESD保護機能を内蔵しており●1.5Vの低電圧で駆動することができます。Pチャンネルは負荷切替用途で使用するように設計されています。また●PチャンネルはON Semiのトレンチテクノロジーを採用して設計されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする