仕様●ロジックタイプ : NOR●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 4●ゲートあたりの入力数 : 2●シュミットトリガ入力 : なし●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●論理回路 : 4000●動作供給電圧 Max : 18 V●高レベル出力電流 Max : -4.2mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 100 ns @ 10 V, 250 ns @ 5 V, 80 ns @ 15 V●動作供給電圧 Min : 3 V●低レベル出力電流 Max : 4.2mA●動作温度 Min : -55 ℃mm●4000シリーズロジックゲート●ON SemiconductorsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(55個)