onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 3.2 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン
- 仕様
- ●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 3.2 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 20 V●パッケージタイプ : SOT-23●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 80 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 1.2V●最大パワー消費 : 1.25 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -12 V, +12 V●動作温度 Max : +150 ℃mm●高さ : 0.94mm●NチャンネルパワーMOSFET●20 V●ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)