onsemi オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMV931SQ3T2G
- 仕様
- ●アンプタイプ : 低電圧●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SC-88A●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 1.8 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.4MHz●標準スルーレート : 0.48V/μs●最大動作周波数 : 50 kHz●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 105 dB●高さ : 1mm●LMV931 / LMV932●低電力●75 μA●レールツーレールI / O●ON Semiconductor. 電源電圧: 1.8 → 5 V 低静止電流: 210 μA(最大●1チャンネル当たり)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)