曜日別特売
LMV931SQ3T2G onsemi オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMV931SQ3T2G onsemi 02707656

onsemi オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMV931SQ3T2GLMV931SQ3T2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02707656
品番
LMV931SQ3T2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
仕様
●アンプタイプ : 低電圧●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SC-88A●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 1.8 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.4MHz●標準スルーレート : 0.48V/μs●最大動作周波数 : 50 kHz●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 105 dB●高さ : 1mm●LMV931 / LMV932●低電力●75 μA●レールツーレールI / O●ON Semiconductor. 電源電圧: 1.8 → 5 V 低静止電流: 210 μA(最大●1チャンネル当たり)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする