onsemi ESD保護ダイオード, 単方向, 表面実装, 10.1V, NZL5V6AXV3T1G

onsemi ESD保護ダイオード, 単方向, 表面実装, 10.1V, NZL5V6AXV3T1G - onsemi
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 10.1V●最小ブレークダウン電圧 : 5.32V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-523 (SC-89)●最大逆スタンドオフ電圧 : 3V●ピン数 : 3●ピークパルスパワー消費 : 50W●最大ピークパルス電流 : 4.8A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 1.7mm●低静電容量ESD保護アレイRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02707525NZL5V6AXV3T1G
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする