仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 2.4 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 30 V●パッケージタイプ : SOT-23●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 110 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 1.4V●最低ゲートしきい値電圧 : 0.6V●最大パワー消費 : 480 mW●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : ±12 V●動作温度 Max : +150 ℃mm●高さ : 1.01mm●NチャンネルパワーMOSFET●30 V●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)