仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 10V●最小ブレークダウン電圧 : 5.5V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSOP●最大逆スタンドオフ電圧 : 5V●ピン数 : 6●最大ピークパルス電流 : 12A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 3●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 3.1 x 1.7 x 1mm●高さ : 1mm●ESDプロテクタ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)