onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM317MABDTG

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM317MABDTG - onsemi
仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 : 1.2 → 37 V●ラインレギュレーション : 0.04 %/V●ロードレギュレーション : 25 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DPAK●ピン数 : 3V●出力タイプ : 可変●寸法 : 6.73 x 6.22 x 2.25mm●入力電圧 Max : 40 Vmm●幅 : 6.22mm●LM317M は●調整可能な 3 端子ポジティブリニア電圧レギュレータで● 1.2 → 37 V の出力電圧範囲で 500 mA を超える電流を供給できますこのリニア電圧レギュレータは●非常に使いやすく●出力電圧を設定するのに 2 つの外部抵抗器のみが必要です。さらに●内部電流制限●サーマルシャットダウン●安全領域補償を採用しているため●本質的に防爆性があります。LM317M は●ローカルのカード規則などのさまざまな用途で使用できます。このリニア電圧レギュレータは●特にシンプルな調整可能スイッチングレギュレータ●プログラマブル出力レギュレータ●又は調整と出力の間に固定抵抗器を接続することで● LM317M は高精度電流レギュレータとして使用することもできます。出力電流: 500 mA超 出力は 1.2 → 37 V の範囲で調整可能です 内部の熱的過負荷保護 内部の短絡電流制限 出力トランジスタ安全動作領域補償 高電圧用途向けのフローティング動作 多数の固定電圧のストッキングを除去します 工場管理の変更が必要な車載などの用途には先頭に「 NCV 」の文字を使用しますRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(75個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02710009LM317MABDTG
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする