曜日別特売

onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, デュアル電源, MC33178DR2G

onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, デュアル電源, MC33178DR2G - onsemi
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : デュアル電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準ゲイン帯域幅積 : 5MHz●標準デュアル供給電圧 : ±2 → ±18V●標準スルーレート : 2V/μs●最大動作周波数 : 100 kHz●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 106 dB●高さ : 1.5mm●MC33178●MC33179●低消費電力●低ノイズオペアンプ●ON Semiconductor. ON SemiconductorのMC33178/9シリーズのオペアンプは●バイポーラテクノロジーを使用する高品質のオーディオとデータ信号処理用途向けの製品です。 高周波数PNP入力トランジスタを使用して●低入力オフセット電圧●低ノイズ●及び低歪みを実現しています。 また●アンプ1つあたりわずか420 μAのドレイン電流で高出力電流駆動能力を発揮します。 デュアルバージョンとクワッドバージョンがあり●DIP及びSOICパッケージで提供されます。. 600 W出力駆動能力 大出力電圧スイング 低オフセット電圧: 0.15 mV (平均) 低全高調波歪み: 0.0024 % (@ 1 kHz●600 W負荷) 高ゲイン帯域幅: 5 MHz 高スルーレート: 2 V/μs デュアル電源動作: ±2 → ±18 V 入力にESDクランプ付きRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02708925MC33178DR2G
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする