曜日別特売

onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 60V, SM36T1G

onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 60V, SM36T1G - onsemi
仕様●ダイオード構成 : コモンアノード●最大クランピング電圧 : 60V●最小ブレークダウン電圧 : 40V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 : 36V●ピン数 : 3●ピークパルスパワー消費 : 300W●最大ピークパルス電流 : 4A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 3.04mm●ESDプロテクタ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02715006SM36T1G
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする