onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9V, ESD9L3.3ST5G

onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9V, ESD9L3.3ST5G - onsemi
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 9V●最小ブレークダウン電圧 : 4.8V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-923●最大逆スタンドオフ電圧 : 3.3V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 0.15W●最大ピークパルス電流 : 1A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 1μA●ESDプロテクタ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(8000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02712215ESD9L3.3ST5G
オープン
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする