曜日別特売

onsemi ESD保護ダイオード, 双方向, 表面実装, NUF2114MNT1G

onsemi ESD保護ダイオード, 双方向, 表面実装, NUF2114MNT1G - onsemi
仕様●方向性タイプ : 双方向●最小ブレークダウン電圧 : 13.7V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DFN8●最大逆スタンドオフ電圧 : 12V●ピン数 : 8●ピークパルスパワー消費 : 0.36W●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 4●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +85 ℃mm●高さ : 0.95mm●ESD保護付きEMIフィルタ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02711391NUF2114MNT1G
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする