onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 10V, ESD7104MUTAG

onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 10V, ESD7104MUTAG - onsemi
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 10V●最小ブレークダウン電圧 : 5.5V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : U-DFN2510●最大逆スタンドオフ電圧 : 5V●ピン数 : 10●最大ピークパルス電流 : 1A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 5●動作温度 Min : -55 ℃●寸法 : 2.5 x 1 x 0.5mm●長さ : 2.5mm●低静電容量ESD保護アレイRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02712258ESD7104MUTAG
オープン
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする