onsemi カウンタ IC CMOSシリーズ 5ステージ カウンター 単方向, 16-Pin SOIC 1 MC14017BDG
- 仕様
- ●パッケージタイプ : SOIC●ロジックタイプ : カウンター●ステージ数 : 5●論理回路 : CMOS●実装タイプ : 表面実装●カウンタタイプ : ディケード●動作/操作モード : アップカウンター●エレメント数 : 1●ピン数 : 16●動作供給電圧 Min : -0.5 V●動作供給電圧 Max : 18 V●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●動作温度 Max : 125 ℃●4000シリーズカウンタ / シフトレジスタ●ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(25個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)