- 仕様
- ●パッケージタイプ : SOIC●ロジックタイプ : カウンター●ステージ数 : 5●論理回路 : CMOS●実装タイプ : 表面実装●カウンタタイプ : ディケード●動作/操作モード : アップカウンター●エレメント数 : 1●ピン数 : 16●動作供給電圧 Min : -0.5 V●動作供給電圧 Max : 18 V●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●動作温度 Max : 125 ℃●4000シリーズカウンタ / シフトレジスタ●ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応