onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 44V, NUP2105LT1G

onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 44V, NUP2105LT1G onsemi

仕様●ダイオード構成 : シリーズ●最大クランピング電圧 : 44V●最小ブレークダウン電圧 : 26.2V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 : 24V●ピン数 : 3●ピークパルスパワー消費 : 350W●最大ピークパルス電流 : 8A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 2.9mm●NUP2105L●NUP3105LデュアルラインCAN保護機能. ON Semiconductor NUP2105L / NUP3105L デュアルライン CAN バスプロテクタは●高速ネットワーク及びフォルトトレラントネットワークの CAN トランシーバを● ESD やその他の有害な過渡事象から保護するように設計されています。コンパクトな SOT-23 パッケージを搭載し●システムの信頼性を高め●厳しい EMI 要件を満たしているため●各データラインに対して双方向の保護を提供します。. 特長. Peak Power Dh損失 :ラインあたり 3350 W 低い逆漏洩電流( ; 100 nA ) 低静電容量高速 CAN データレート IEC対応: IEC61000-4-2 (ESD): レベル4 IEC61000-4-4 (EFT): 40 A-5/50 ns (NUP3105Lは50 A - 5/50 ns) IEC 61000-4-5 ( 照明 )8A (8 / 20 μ s) 難燃性等級: UL94 V-0 品番の先頭が「 SZ 」の場合は●固有の製品を必要とする車載用途やその他 サイトと制御の変更要件: AEC-Q101 認定済み PPAP対応. 用途. - SDS ( Smart Distribution Systems ) - 産業用制御ネットワーク 車載用ネットワーク - ハイおよびロースピード CAN - フォルトトレラント CAN RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(3000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02711978 NUP2105LT1G
オープン
42,980
47,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする