- 仕様
- ●チャンネルタイプ : N, P●最大連続ドレイン電流 : 250 mA, 880 mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 20 V●30 V●パッケージタイプ : SOT-363●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 6●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 2.5 Ω, 500 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 1.5V●最大パワー消費 : 270 mW●トランジスタ構成 : 絶縁型●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V●-12 V●+12 V●+20 V●標準ゲートチャージ @ Vgs : 0.9 nC @ 5 V●2.2 nC @ 4.5 Vmm●動作温度 Min : -55 ℃mm●ON Semiconductor デュアルN/PチャネルMOSFET. NTJD1155Lは●デュアルチャネルのMOSFETです。PチャンネルとNチャンネルを1つのパッケージに統合し●低制御信号●低バッテリ電圧●高負荷電流に優れています。NチャンネルはESD保護機能を内蔵しており●1.5Vの低電圧で駆動することができます。Pチャンネルは負荷切替用途で使用するように設計されています。また●PチャンネルはON Semiのトレンチテクノロジーを採用して設計されています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)