NTJD4158CT1G onsemi N, Pチャンネル MOSFET20 V、30 V 250 mA, 880 mA 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピン onsemi 02711969

onsemi N, Pチャンネル MOSFET20 V、30 V 250 mA, 880 mA 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02711969
品番
NTJD4158CT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
仕様
●チャンネルタイプ : N, P●最大連続ドレイン電流 : 250 mA, 880 mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 20 V●30 V●パッケージタイプ : SOT-363●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 6●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 2.5 Ω, 500 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 1.5V●最大パワー消費 : 270 mW●トランジスタ構成 : 絶縁型●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V●-12 V●+12 V●+20 V●標準ゲートチャージ @ Vgs : 0.9 nC @ 5 V●2.2 nC @ 4.5 Vmm●動作温度 Min : -55 ℃mm●ON Semiconductor デュアルN/PチャネルMOSFET. NTJD1155Lは●デュアルチャネルのMOSFETです。PチャンネルとNチャンネルを1つのパッケージに統合し●低制御信号●低バッテリ電圧●高負荷電流に優れています。NチャンネルはESD保護機能を内蔵しており●1.5Vの低電圧で駆動することができます。Pチャンネルは負荷切替用途で使用するように設計されています。また●PチャンネルはON Semiのトレンチテクノロジーを採用して設計されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする