仕様●ロジックタイプ : AND/NAND●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 1●ゲートあたりの入力数 : 2●シュミットトリガ入力 : なし●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●論理回路 : ECL●動作供給電圧 Max : 5.5 V●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 320ps●動作供給電圧 Min : 3 V●高さ : 1.5mm●ECLロジックゲート●ON Semiconductor. 差動(ECL)ロジックゲートには●AND●NAND●OR●NOR●XOR●XNOR●反転ゲートがあります。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(98個)