onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 280 mA 表面実装 パッケージSOT-963 6 ピン
- 仕様
- ●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 280 mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 20 V●パッケージタイプ : SOT-963●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 6●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 4.5 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 1V●最大パワー消費 : 200 mW●トランジスタ構成 : 絶縁型●最大ゲート-ソース間電圧 : -8 V, +8 V●幅 : 0.85mm●高さ : 0.4mm●デュアルNチャンネルMOSFET●ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(8000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)